€ 360,83/ stukexcl. btw
€ 436,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSE |
Type | HG |
Asdiameter | 2.1/4 in |
Breedte lager | 60 mm |
Breedte lager | 2.362 in |
Diameter huis | 135 mm |
Diameter behuizing | 5.3 in |
Breedte van behuizing | 108 mm |
Breedte van behuizing | 4.3 in |
Hoogte as | 82 mm |
Hoogte as | 3.2 in |
Bevestigingsgat | M 30 |
Breedte ophanging | 50 mm |
Breedte ophanging | 2 in |
Materiaal huis | Gietijzer |
Uitvoering | Light Serie |