€ 13.759,53/ stukexcl. btw
€ 16.649,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSM |
Type | B |
Asdiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 495.3 mm |
Breedte | 193 mm |
Breedte buitenring | 103.2 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 1587 kN |
Statisch draaggetal | 2644 kN |
Axiaal draaggetal | 129 kN |
Grenstoerental | 610 tr/min |