Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager MSM260BR

  • ERIKS:24044376
  • Fabrikant:013992034472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 10.462,10/ stukexcl. btw

€ 12.659,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSM
Type
B
Asdiameter
260 mm
Buitendiameter
431.8 mm
Breedte
170 mm
Breedte buitenring
96.8 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
1.24 kN
Statisch draaggetal
1.882 kN
Axiaal draaggetal
98.8 kN
Grenstoerental
750 tr/min