€ 5.587,05/ stukexcl. btw
€ 6.760,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSM |
Type | B |
Asdiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 317.5 mm |
Breedte | 140 mm |
Breedte buitenring | 83.3 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 842 kN |
Statisch draaggetal | 1.175 kN |
Axiaal draaggetal | 61.4 kN |
Grenstoerental | 1.2 tr/min |