Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager MSM135BR

  • ERIKS:24044310
  • Fabrikant:013992033765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 2.296,08/ stukexcl. btw

€ 2.778,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSM
Type
B
Asdiameter
135 mm
Buitendiameter
273.05 mm
Breedte
117.5 mm
Breedte buitenring
66.7 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
600 kN
Statisch draaggetal
817 kN
Axiaal draaggetal
45.4 kN
Grenstoerental
1.45 tr/min