€ 2.064,93/ stukexcl. btw
€ 2.498,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSM |
Type | B |
Asdiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 254 mm |
Breedte | 114.3 mm |
Breedte buitenring | 63.5 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 525 kN |
Statisch draaggetal | 700 kN |
Axiaal draaggetal | 38.2 kN |
Grenstoerental | 1.6 tr/min |