€ 1.747,92/ stukexcl. btw
€ 2.114,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSM |
Type | B |
Asdiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 228.6 mm |
Breedte | 100 mm |
Breedte buitenring | 57.2 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 454 kN |
Statisch draaggetal | 592 kN |
Axiaal draaggetal | 31.2 kN |
Grenstoerental | 1.82 tr/min |