€ 1.253,40/ stukexcl. btw
€ 1.516,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSM |
Type | B |
Asdiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 193.68 mm |
Breedte | 92.1 mm |
Breedte buitenring | 51.6 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 388 kN |
Statisch draaggetal | 491 kN |
Axiaal draaggetal | 25 kN |
Grenstoerental | 2.13 tr/min |