Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager MSE708BR

  • ERIKS:24044356
  • Fabrikant:013992033123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 7.175,57/ stukexcl. btw

€ 8.682,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSE
Type
B
Asdiameter
7.1/2 in
Buitendiameter
368.3 mm
Breedte
156 mm
Breedte buitenring
90.5 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
1.013 kN
Statisch draaggetal
1.516 kN
Axiaal draaggetal
80 kN
Grenstoerental
960 tr/min