Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager MSE515BR

  • ERIKS:24044326
  • Fabrikant:013992032898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 2.591,66/ stukexcl. btw

€ 3.135,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSE
Type
B
Asdiameter
5.15/16 in
Buitendiameter
292.1 mm
Breedte
123.8 mm
Breedte buitenring
68.3 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
730 kN
Statisch draaggetal
1.034 kN
Axiaal draaggetal
52.4 kN
Grenstoerental
1.32 tr/min