€ 2.296,08/ stukexcl. btw
€ 2.778,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSE |
Type | B |
Asdiameter | 5.7/16 in |
Buitendiameter | 273.05 mm |
Breedte | 117.5 mm |
Breedte buitenring | 66.7 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 600 kN |
Statisch draaggetal | 817 kN |
Axiaal draaggetal | 45.4 kN |
Grenstoerental | 1.45 tr/min |