Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager MSE408BR

  • ERIKS:24044294
  • Fabrikant:013992032638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 1.747,92/ stukexcl. btw

€ 2.114,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSE
Type
B
Asdiameter
4.1/2 in
Buitendiameter
228.6 mm
Breedte
100 mm
Breedte buitenring
57.2 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
454 kN
Statisch draaggetal
592 kN
Axiaal draaggetal
31.2 kN
Grenstoerental
1.82 tr/min