Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager MSE400BR

  • ERIKS:24044282
  • Fabrikant:013992032393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 1.253,40/ stukexcl. btw

€ 1.516,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSE
Type
B
Asdiameter
4 in
Buitendiameter
193.68 mm
Breedte
92.1 mm
Breedte buitenring
51.6 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
388 kN
Statisch draaggetal
491 kN
Axiaal draaggetal
25 kN
Grenstoerental
2.13 tr/min