€ 832,18/ stukexcl. btw
€ 1.006,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSE |
Type | B |
Asdiameter | 3.1/4 in |
Buitendiameter | 169.86 mm |
Breedte | 89.7 mm |
Breedte buitenring | 48.4 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 297 kN |
Statisch draaggetal | 353 kN |
Axiaal draaggetal | 17.8 kN |
Grenstoerental | 2.52 tr/min |