Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager MSE212BR

  • ERIKS:24044252
  • Fabrikant:013992031990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 703,74/ stukexcl. btw

€ 851,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSE
Type
B
Asdiameter
2.3/4 in
Buitendiameter
149.22 mm
Breedte
82.6 mm
Breedte buitenring
46.1 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
258 kN
Statisch draaggetal
3.6 kN
Axiaal draaggetal
10.6 kN
Grenstoerental
3.08 tr/min