€ 583,16/ stukexcl. btw
€ 705,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSE |
Type | B |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Buitendiameter | 127 mm |
Breedte | 72.3 mm |
Breedte buitenring | 38.9 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 168 kN |
Statisch draaggetal | 190 kN |
Axiaal draaggetal | 8.8 kN |
Grenstoerental | 3.68 tr/min |