€ 505,34/ stukexcl. btw
€ 611,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSE |
Type | B |
Asdiameter | 2 in |
Buitendiameter | 107.95 mm |
Breedte | 67.5 mm |
Breedte buitenring | 35 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 121 kN |
Statisch draaggetal | 127 kN |
Axiaal draaggetal | 6.2 kN |
Grenstoerental | 4.35 tr/min |