€ 10.462,10/ stukexcl. btw
€ 12.659,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSE |
Type | B |
Asdiameter | 10 in |
Buitendiameter | 431.8 mm |
Breedte | 170 mm |
Breedte buitenring | 96.8 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 1.24 kN |
Statisch draaggetal | 1.882 kN |
Axiaal draaggetal | 98.8 kN |
Grenstoerental | 750 tr/min |