Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager LSM95BR

  • ERIKS:13167306
  • Fabrikant:013992031082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 1.030,65/ stukexcl. btw

€ 1.247,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSM
Type
B
Asdiameter
95 mm
Buitendiameter
174.62 mm
Breedte
45.3 mm
Breedte buitenring
85 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
288 kN
Statisch draaggetal
366 kN
Axiaal draaggetal
16 kN
Grenstoerental
2340 tr/min