€ 522,26/ stukexcl. btw
€ 631,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | B |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 133.35 mm |
Breedte | 65 mm |
Breedte buitenring | 31.8 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 138 kN |
Statisch draaggetal | 161 kN |
Axiaal draaggetal | 7.6 kN |
Grenstoerental | 3.31 tr/min |