Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager LSM240BR

  • ERIKS:24043726
  • Fabrikant:013992029263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 5.868,29/ stukexcl. btw

€ 7.100,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSM
Type
B
Asdiameter
240 mm
Buitendiameter
374.65 mm
Breedte
122 mm
Breedte buitenring
66.7 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
696 kN
Statisch draaggetal
1.182 kN
Axiaal draaggetal
57.8 kN
Grenstoerental
820 tr/min