Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager LSM180BR

  • ERIKS:24043694
  • Fabrikant:013992028952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 3.695,52/ stukexcl. btw

€ 4.471,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSM
Type
B
Asdiameter
180 mm
Buitendiameter
285.75 mm
Breedte
109 mm
Breedte buitenring
55.5 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
524 kN
Statisch draaggetal
828 kN
Axiaal draaggetal
36.4 kN
Grenstoerental
1.22 tr/min