€ 3.491,01/ stukexcl. btw
€ 4.224,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | B |
Asdiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 273.05 mm |
Breedte | 109 mm |
Breedte buitenring | 60.3 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 583 kN |
Statisch draaggetal | 792 kN |
Axiaal draaggetal | 33 kN |
Grenstoerental | 1.32 tr/min |