Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager LSM150BR

  • ERIKS:24043668
  • Fabrikant:013992028655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 2.048,35/ stukexcl. btw

€ 2.478,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSM
Type
B
Asdiameter
150 mm
Buitendiameter
254 mm
Breedte
98.4 mm
Breedte buitenring
55.6 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
459 kN
Statisch draaggetal
664 kN
Axiaal draaggetal
29.4 kN
Grenstoerental
1.45 tr/min