€ 1.030,65/ stukexcl. btw
€ 1.247,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | B |
Asdiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 174.62 mm |
Breedte | 85 mm |
Breedte buitenring | 45.3 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 288 kN |
Statisch draaggetal | 366 kN |
Axiaal draaggetal | 16 kN |
Grenstoerental | 2.34 tr/min |