Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager LSE900BR

  • ERIKS:24043724
  • Fabrikant:013992027665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 5.159,88/ stukexcl. btw

€ 6.243,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
9 in
Buitendiameter
342.9 mm
Breedte
115 mm
Breedte buitenring
63.5 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
659 kN
Statisch draaggetal
1.062 kN
Axiaal draaggetal
49 kN
Grenstoerental
930 tr/min