€ 4.228,69/ stukexcl. btw
€ 5.116,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSE |
Type | B |
Asdiameter | 7.1/2 in |
Buitendiameter | 311.15 mm |
Breedte | 109 mm |
Breedte buitenring | 60.3 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 614 kN |
Statisch draaggetal | 990 kN |
Axiaal draaggetal | 41 kN |
Grenstoerental | 1.07 tr/min |