Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager LSE608BR

  • ERIKS:24043688
  • Fabrikant:013992027443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 3.491,03/ stukexcl. btw

€ 4.224,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
6.1/2 in
Buitendiameter
273.05 mm
Breedte
109 mm
Breedte buitenring
60.3 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
583 kN
Statisch draaggetal
792 kN
Axiaal draaggetal
33 kN
Grenstoerental
1.32 tr/min