€ 1.544,45/ stukexcl. btw
€ 1.868,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSE |
Type | B |
Asdiameter | 5 in |
Buitendiameter | 222.25 mm |
Breedte | 95 mm |
Breedte buitenring | 54 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 363 kN |
Statisch draaggetal | 496 kN |
Axiaal draaggetal | 22.2 kN |
Grenstoerental | 1.74 tr/min |