Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager LSE315BR

  • ERIKS:24043626
  • Fabrikant:013992026545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 1.030,65/ stukexcl. btw

€ 1.247,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
3.15/16 in
Buitendiameter
174.62 mm
Breedte
85 mm
Breedte buitenring
45.3 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
288 kN
Statisch draaggetal
366 kN
Axiaal draaggetal
16 kN
Grenstoerental
2.34 tr/min