Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager LSE307BR

  • ERIKS:24043614
  • Fabrikant:013992026347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 642,38/ stukexcl. btw

€ 777,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
3.7/16 in
Buitendiameter
152.4 mm
Breedte
75 mm
Breedte buitenring
38.9 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
187 kN
Statisch draaggetal
231 kN
Axiaal draaggetal
12.4 kN
Grenstoerental
2.79 tr/min