€ 466,65/ stukexcl. btw
€ 564,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSE |
Type | B |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Buitendiameter | 114.3 mm |
Breedte | 60 mm |
Breedte buitenring | 27 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 103 kN |
Statisch draaggetal | 115 kN |
Axiaal draaggetal | 5.4 kN |
Grenstoerental | 3.94 tr/min |