Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type vastlager LSE111BR

  • ERIKS:24043570
  • Fabrikant:013992025500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 417,32/ stukexcl. btw

€ 504,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
1.11/16 in
Buitendiameter
98.42 mm
Breedte
60 mm
Breedte buitenring
25.4 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
83 kN
Statisch draaggetal
87 kN
Axiaal draaggetal
3.6 kN
Grenstoerental
4.63 tr/min