€ 8.087,42/ stukexcl. btw
€ 9.785,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSE |
Type | B |
Asdiameter | 11.1/2 in |
Buitendiameter | 438.15 mm |
Breedte | 143 mm |
Breedte buitenring | 74.6 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 929 kN |
Statisch draaggetal | 1.665 kN |
Axiaal draaggetal | 78.2 kN |
Grenstoerental | 650 tr/min |