€ 374,03/ stukexcl. btw
€ 452,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSE |
Type | B |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Buitendiameter | 84.14 mm |
Breedte | 55 mm |
Breedte buitenring | 23.8 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 65 kN |
Statisch draaggetal | 68 kN |
Axiaal draaggetal | 3.2 kN |
Grenstoerental | 5.4 tr/min |