Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager MSM90BX

  • ERIKS:24044263
  • Fabrikant:013992035479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 789,14/ stukexcl. btw

€ 954,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSM
Type
B
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
169.86 mm
Breedte
89.7 mm
Breedte buitenring
48.4 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
297 kN
Statisch draaggetal
353 kN
Axiaal draaggetal
17.8 kN
Grenstoerental
2.52 tr/min