Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager MSM65BX

  • ERIKS:24044237
  • Fabrikant:013992035110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 507,70/ stukexcl. btw

€ 614,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSM
Type
B
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
127 mm
Breedte
72.3 mm
Breedte buitenring
38.9 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
168 kN
Statisch draaggetal
190 kN
Axiaal draaggetal
8.8 kN
Grenstoerental
3.68 tr/min