Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager MSM55BX

  • ERIKS:24044233
  • Fabrikant:013992034960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 507,70/ stukexcl. btw

€ 614,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSM
Type
B
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
127 mm
Breedte
72.3 mm
Breedte buitenring
38.9 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
168 kN
Statisch draaggetal
190 kN
Axiaal draaggetal
8.8 kN
Grenstoerental
3.68 tr/min