Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager MSM300BX

  • ERIKS:24044395
  • Fabrikant:013992034601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 13.202,73/ stukexcl. btw

€ 15.975,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSM
Type
B
Asdiameter
300 mm
Buitendiameter
495.3 mm
Breedte
193 mm
Breedte buitenring
103.2 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
1587 kN
Statisch draaggetal
2644 kN
Axiaal draaggetal
129 kN
Grenstoerental
610 tr/min