Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager MSM280BX

  • ERIKS:24044387
  • Fabrikant:013992034564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 11.284,50/ stukexcl. btw

€ 13.654,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSM
Type
B
Asdiameter
280 mm
Buitendiameter
463.55 mm
Breedte
186 mm
Breedte buitenring
101.6 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
1.476 kN
Statisch draaggetal
2.357 kN
Axiaal draaggetal
113.8 kN
Grenstoerental
670 tr/min