€ 6.711,77/ stukexcl. btw
€ 8.121,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSM |
Type | B |
Asdiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 330.2 mm |
Breedte | 140 mm |
Breedte buitenring | 83.3 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 927 kN |
Statisch draaggetal | 1.357 kN |
Axiaal draaggetal | 71.2 kN |
Grenstoerental | 1.12 tr/min |