Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager MSM170BX

  • ERIKS:24044333
  • Fabrikant:013992034113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 5.221,92/ stukexcl. btw

€ 6.318,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSM
Type
B
Asdiameter
170 mm
Buitendiameter
317.5 mm
Breedte
140 mm
Breedte buitenring
83.3 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
842 kN
Statisch draaggetal
1.175 kN
Axiaal draaggetal
61.4 kN
Grenstoerental
1.2 tr/min