€ 2.557,73/ stukexcl. btw
€ 3.094,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSM |
Type | B |
Asdiameter | 155 mm |
Buitendiameter | 292.1 mm |
Breedte | 123.8 mm |
Breedte buitenring | 68.3 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 730 kN |
Statisch draaggetal | 1.034 kN |
Axiaal draaggetal | 52.4 kN |
Grenstoerental | 1.32 tr/min |