€ 8.201,69/ stukexcl. btw
€ 9.924,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSE |
Type | B |
Asdiameter | 9 in |
Buitendiameter | 393.7 mm |
Breedte | 163 mm |
Breedte buitenring | 90.5 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 1.138 kN |
Statisch draaggetal | 1.668 kN |
Axiaal draaggetal | 89.8 kN |
Grenstoerental | 850 tr/min |