Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager MSE808BX

  • ERIKS:24044367
  • Fabrikant:013992033215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 8.201,69/ stukexcl. btw

€ 9.924,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSE
Type
B
Asdiameter
8.1/2 in
Buitendiameter
393.7 mm
Breedte
163 mm
Breedte buitenring
90.5 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
1.138 kN
Statisch draaggetal
1.668 kN
Axiaal draaggetal
89.8 kN
Grenstoerental
850 tr/min