€ 6.711,77/ stukexcl. btw
€ 8.121,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSE |
Type | B |
Asdiameter | 8 in |
Buitendiameter | 368.3 mm |
Breedte | 156 mm |
Breedte buitenring | 90.5 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 1.013 kN |
Statisch draaggetal | 1.516 kN |
Axiaal draaggetal | 80 kN |
Grenstoerental | 960 tr/min |