Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager MSE615BX

  • ERIKS:24044347
  • Fabrikant:013992033055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 5.678,36/ stukexcl. btw

€ 6.870,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSE
Type
B
Asdiameter
6.15/16 in
Buitendiameter
330.2 mm
Breedte
140 mm
Breedte buitenring
83.3 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
927 kN
Statisch draaggetal
1.357 kN
Axiaal draaggetal
71.2 kN
Grenstoerental
1.12 tr/min