Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager MSE507BX

  • ERIKS:24044319
  • Fabrikant:013992032805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 2.025,58/ stukexcl. btw

€ 2.450,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSE
Type
B
Asdiameter
5.7/16 in
Buitendiameter
273.05 mm
Breedte
117.5 mm
Breedte buitenring
66.7 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
600 kN
Statisch draaggetal
817 kN
Axiaal draaggetal
45.4 kN
Grenstoerental
1.45 tr/min