Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager MSE500BX

  • ERIKS:24044309
  • Fabrikant:013992032768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 1.626,62/ stukexcl. btw

€ 1.968,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSE
Type
B
Asdiameter
5 in
Buitendiameter
254 mm
Breedte
114.3 mm
Breedte buitenring
63.5 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
525 kN
Statisch draaggetal
700 kN
Axiaal draaggetal
38.2 kN
Grenstoerental
1.6 tr/min