€ 1.626,62/ stukexcl. btw
€ 1.968,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSE |
Type | B |
Asdiameter | 4.15/16 in |
Buitendiameter | 254 mm |
Breedte | 114.3 mm |
Breedte buitenring | 63.5 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 525 kN |
Statisch draaggetal | 700 kN |
Axiaal draaggetal | 38.2 kN |
Grenstoerental | 1.6 tr/min |